Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 10/3000K 1350lm 26x8490mm SN151440 - 543249

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 10/3000K 1350lm 26x8490mm SN151440

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151440

Gyártói cikkszám

543249

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T5 HF HE21 10 W/3000 K 849 mm

LED-es fénycső 10/3000K 1350lm 26x8490mm