Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED-es fénycső 10,3W/4000K 1700lm 26x900mm SN162974 - 612198

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 10,3W/4000K 1700lm 26x900mm SN162974

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075612198

Sonepar cikkszám

SN162974

Gyártói cikkszám

612198

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T8 EM Pro 10.3 W/4000 K 900 mm

LED-es fénycső 10,3W/4000K 1700lm 26x900mm