LEDVANCE - LED-es fénycső 1050mm 11,4W/4000K SN178689 - 037535
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854037535
Sonepar cikkszám
SN178689
Gyártói cikkszám
037535
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 840
LED-es fénycső 1050mm 11,4W/4000K