Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 1200mm 15W 1800lm 4000K SN152429 - 593886

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 1200mm 15W 1800lm 4000K SN152429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Fényáram - 1800-1800 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075593886

Sonepar cikkszám

SN152429

Gyártói cikkszám

593886

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T8 EM Star PC 15 W/4000 K 1200mm

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényáram:

1800-1800 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

190-190 °

Hosszúság:

1212 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

120 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1800 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

75-75 mA

Átmérő:

26.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 1200mm 15W 1800lm 4000K