Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 1200mm 16W/4000K 2400lm IP20 SN165681 - 029349

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 1200mm 16W/4000K 2400lm IP20 SN165681

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854029349

Sonepar cikkszám

SN165681

Gyártói cikkszám

029349

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 840

LED-es fénycső 1200mm 16W/4000K 2400lm IP20