Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 1200mm 18W 3000K SN185347 - 033148

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 1200mm 18W 3000K SN185347

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854033148

Sonepar cikkszám

SN185347

Gyártói cikkszám

033148

Gyártói típuskód

LED TUBE T8 36 UNIVERSAL 1200 mm 18W 830

LED-es fénycső 1200mm 18W 3000K