Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 13,5W/4000K 2100lm T8 1200mm SN161923 - 036910

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 13,5W/4000K 2100lm T8 1200mm SN161923

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854036910

Sonepar cikkszám

SN161923

Gyártói cikkszám

036910

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM P 1200 13.5W 840

LED-es fénycső 13,5W/4000K 2100lm T8 1200mm