Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 22W/4000K 4100lm G13 SN165694 - 037238

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 22W/4000K 4100lm G13 SN165694

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854037238

Sonepar cikkszám

SN165694

Gyártói cikkszám

037238

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.1W 840

LED-es fénycső 1500mm 22W/4000K 4100lm G13