Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 23W/4000K 3700lm IP20 SN165697 - 026577

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 23W/4000K 3700lm IP20 SN165697

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854026577

Sonepar cikkszám

SN165697

Gyártói cikkszám

026577

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 UN UO P 1500 23W 840

LED-es fénycső 1500mm 23W/4000K 3700lm IP20