Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 26W/4000K 4000lm IP20 SN165699 - 824195

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 26W/4000K 4000lm IP20 SN165699

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

425 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075824195

Sonepar cikkszám

SN165699

Gyártói cikkszám

824195

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 AC HO49 P 1449 26W 840

LED-es fénycső 1500mm 26W/4000K 4000lm IP20