LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 26W 4000lm 4000K IP20 SN170043 - 029134
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854029134
Sonepar cikkszám
SN170043
Gyártói cikkszám
029134
Gyártói típuskód
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840
LED-es fénycső 1500mm 26W 4000lm 4000K IP20