LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 36W 5600lm 4000K SN178063 - 029073
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854029073
Sonepar cikkszám
SN178063
Gyártói cikkszám
029073
Gyártói típuskód
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 840
LED-es fénycső 1500mm 36W 5600lm 4000K