LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm T8 20W 4000K 3100lm G13 IP20 SX093922 - 026614
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854026614
Sonepar cikkszám
SX093922
Gyártói cikkszám
026614
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 UN P 1500 20W 840 LEDV
LED-es fénycső 1500mm T8 20W 4000K 3100lm G13 IP20