Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 16W 2400lm 4000K T5 SN158023 - 543522

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 16W 2400lm 4000K T5 SN158023

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075543522

Sonepar cikkszám

SN158023

Gyártói cikkszám

543522

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T5 AC HE28 16 W/4000 K 1149 mm

LED-es fénycső 16x1149mm 16W 2400lm 4000K T5