Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 26W 3380lm 4000K G5 SN206959 - 580352

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 26W 3380lm 4000K G5 SN206959

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854580352

Sonepar cikkszám

SN206959

Gyártói cikkszám

580352

Gyártói típuskód

LED TUBE T5 VALUE 1149mm 26W 840

LED-es fénycső 16x1149mm 26W 3380lm 4000K G5