Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 26W/4000K 4000lm SN167355 - 824133

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 26W/4000K 4000lm SN167355

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

425 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075824133

Sonepar cikkszám

SN167355

Gyártói cikkszám

824133

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 840 LEDV

LED-es fénycső 16x1149mm 26W/4000K 4000lm