Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 31W 4000lm 4000K G5 SN206961 - 580475

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 31W 4000lm 4000K G5 SN206961

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854580475

Sonepar cikkszám

SN206961

Gyártói cikkszám

580475

Gyártói típuskód

LED TUBE T5 VALUE 1449mm 31W 840

LED-es fénycső 16x1149mm 31W 4000lm 4000K G5