LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 18W 2500lm 3000K T5 IP20 SN159999 - 824232
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
295 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824232
Sonepar cikkszám
SN159999
Gyártói cikkszám
824232
Gyártói típuskód
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 830
LED-es fénycső 16x1449mm 18W 2500lm 3000K T5 IP20