Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 18W 2550lm 3000K T5 SN158024 - 630567

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 18W 2550lm 3000K T5 SN158024

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075630567

Sonepar cikkszám

SN158024

Gyártói cikkszám

630567

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T5 AC HE35 18 W/3000 K 1449 mm

LED-es fénycső 16x1449mm 18W 2550lm 3000K T5