LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 18W 2800lm 4000K T5 SN163688 - 824256
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
295 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824256
Sonepar cikkszám
SN163688
Gyártói cikkszám
824256
Gyártói típuskód
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 840 LEDV
LED-es fénycső 16x1449mm 18W 2800lm 4000K T5