LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 36W/4000K 5600lm SN173485 - 824072
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
588 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824072
Sonepar cikkszám
SN173485
Gyártói cikkszám
824072
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 840
LED-es fénycső 16x1449mm 36W/4000K 5600lm