Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 37W/4000K 5600lm SN150113 - 543362

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 37W/4000K 5600lm SN150113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 37-37 W

  • Fényáram - 5600-5600 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075543362

Sonepar cikkszám

SN150113

Gyártói cikkszám

543362

Gyártói típuskód

ST5HO80-1.5M37W/840 220-240V AC

Lámpateljesítmény:

37-37 W

Fényáram:

5600-5600 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

160-160 °

Hosszúság:

1449 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

151 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

5600 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

165-165 mA

Átmérő:

19 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

37 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 16x1449mm 37W/4000K 5600lm