Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x288mm 4W 400lm 4000K G5 SN172335 - 823631

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x288mm 4W 400lm 4000K G5 SN172335

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075823631

Sonepar cikkszám

SN172335

Gyártói cikkszám

823631

Gyártói típuskód

LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 840

LED-es fénycső 16x288mm 4W 400lm 4000K G5