LEDVANCE - LED-es fénycső 16x549mm 7W 4000K 1000lm AC SN166532 - 824430
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
115 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824430
Sonepar cikkszám
SN166532
Gyártói cikkszám
824430
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 840
LED-es fénycső 16x549mm 7W 4000K 1000lm AC