Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x549mm 7W/6500K 1000lm SN166846 - 824454

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x549mm 7W/6500K 1000lm SN166846

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

115 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075824454

Sonepar cikkszám

SN166846

Gyártói cikkszám

824454

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 865

LED-es fénycső 16x549mm 7W/6500K 1000lm