Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x849mm 10W 1500lm 4000K T5 Ledvance LEDTUBE T5 HF HE21 849 10W 840 IP20 SN142177 - 543263

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x849mm 10W 1500lm 4000K T5 Ledvance LEDTUBE T5 HF HE21 849 10W 840 IP20 SN142177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1500-1500 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 50-80 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075543263

Sonepar cikkszám

SN142177

Gyártói cikkszám

543263

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 HF HE21 849 10W 840

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1500-1500 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

50-80 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

190-190 °

Hosszúság:

849 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1500 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

119-119 mA

Átmérő:

17 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 16x849mm 10W 1500lm 4000K T5 Ledvance LEDTUBE T5 HF HE21 849 10W 840 IP20