Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x849mm 13W 1690lm 3000K T5 SN206691 - 579905

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x849mm 13W 1690lm 3000K T5 SN206691

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854579905

Sonepar cikkszám

SN206691

Gyártói cikkszám

579905

Gyártói típuskód

LED TUBE T5 VALUE 849mm 13W 830

LED-es fénycső 16x849mm 13W 1690lm 3000K T5