Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 20W/4000K 3100lm T8 1500mm SN161924 - 037139

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 20W/4000K 3100lm T8 1500mm SN161924

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854037139

Sonepar cikkszám

SN161924

Gyártói cikkszám

037139

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM P 1500 20W 840

LED-es fénycső 20W/4000K 3100lm T8 1500mm