Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 12,7W/230V 2100lm 6500K rövidzárral IP20 SN123249 - 612297

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 12,7W/230V 2100lm 6500K rövidzárral IP20 SN123249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12.7-12.7 W

  • Fényáram - 2100-2100 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123249

Gyártói cikkszám

612297

Gyártói típuskód

ST8PRO-EM 12.7 W/6500K 1200 mm

Lámpateljesítmény:

12.7-12.7 W

Fényáram:

2100-2100 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1212 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

165 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

60-60 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

26.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x1200mm 12,7W/230V 2100lm 6500K rövidzárral IP20