LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 13,5W/6500K 2100lm T8 SN175878 - 036934
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854036934
Sonepar cikkszám
SN175878
Gyártói cikkszám
036934
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.5W 865
LED-es fénycső 26x1200mm 13,5W/6500K 2100lm T8