Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/3000K 2250lm SN148473 - 611917

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/3000K 2250lm SN148473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15.6-15.6 W

  • Fényáram - 2250-2250 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075611917

Sonepar cikkszám

SN148473

Gyártói cikkszám

611917

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM ADV UO 1200 15,6W 830

Lámpateljesítmény:

15.6-15.6 W

Fényáram:

2250-2250 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

190-190 °

Hosszúság:

1212 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

144 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2250 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

74-74 mA

Átmérő:

26.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/3000K 2250lm