Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/6500K 2500lm T8 SN161928 - 036873

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/6500K 2500lm T8 SN161928

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854036873

Sonepar cikkszám

SN161928

Gyártói cikkszám

036873

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM UO P 1200 15.6W 865

LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/6500K 2500lm T8