Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15W/3000K 1620lm SN191591 - 434600

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15W/3000K 1620lm SN191591

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191591

Gyártói cikkszám

434600

Gyártói típuskód

LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 15W 830

LED-es fénycső 26x1200mm 15W/3000K 1620lm