Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 17,9W 1700lm 3300K T8 SN162597 - 292512

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 17,9W 1700lm 3300K T8 SN162597

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075292512

Sonepar cikkszám

SN162597

Gyártói cikkszám

292512

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T8 EM Food 17,9 W/3300 K 1500 mm

LED-es fénycső 26x1500mm 17,9W 1700lm 3300K T8