Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 18,3W/6500K 2200lm SN199760 - 434709

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 18,3W/6500K 2200lm SN199760

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854434709

Sonepar cikkszám

SN199760

Gyártói cikkszám

434709

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 865 LEDV

LED-es fénycső 26x1500mm 18,3W/6500K 2200lm