Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/6500K 3100lm IP20 SN109571 - 137745

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/6500K 3100lm IP20 SN109571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 3100-3100 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109571

Gyártói cikkszám

137745

Gyártói típuskód

ST8A-1.5M 20W/8

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

3100-3100 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

155 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

100-100 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Igen

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x1500mm 20W/6500K 3100lm IP20