Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 22,2W/230V 4100lm 5000K SN171412 - 037252

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 22,2W/230V 4100lm 5000K SN171412

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854037252

Sonepar cikkszám

SN171412

Gyártói cikkszám

037252

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.2W 850

LED-es fénycső 26x1500mm 22,2W/230V 4100lm 5000K