Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 22W/4000K 4100lm SN168276 - 037313

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 22W/4000K 4100lm SN168276

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854037313

Sonepar cikkszám

SN168276

Gyártói cikkszám

037313

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.1W 940

LED-es fénycső 26x1500mm 22W/4000K 4100lm