Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W/4000K 3700lm T8 SN161927 - 037030

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W/4000K 3700lm T8 SN161927

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854037030

Sonepar cikkszám

SN161927

Gyártói cikkszám

037030

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 840

LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W/4000K 3700lm T8