Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23W 3700lm 4000K SN157308 - 730557

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23W 3700lm 4000K SN157308

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075730557

Sonepar cikkszám

SN157308

Gyártói cikkszám

730557

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 840

LED-es fénycső 26x1500mm 23W 3700lm 4000K