Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23W/4000K 3700lm SN150117 - 454040

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23W/4000K 3700lm SN150117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 21.1-21.1 W

  • Fényáram - 3700-3700 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075454040

Sonepar cikkszám

SN150117

Gyártói cikkszám

454040

Gyártói típuskód

ST8PROU-1.5M 21,1W/840 220-240V EM

Lámpateljesítmény:

21.1-21.1 W

Fényáram:

3700-3700 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

190-190 °

Hosszúság:

1513 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

175 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3700 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

97-97 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

26.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

C

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x1500mm 23W/4000K 3700lm