Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x450mm 5,4W/4000K 650lm G13 IP20 SN195234 - 434969

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x450mm 5,4W/4000K 650lm G13 IP20 SN195234

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854434969

Sonepar cikkszám

SN195234

Gyártói cikkszám

434969

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 840 LEDV

LED-es fénycső 26x450mm 5,4W/4000K 650lm G13 IP20