Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x450mm 5,4W/840 IP20 SN140055 - 614499

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x450mm 5,4W/840 IP20 SN140055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.4-5.4 W

  • Fényáram - 900-900 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075614499

Sonepar cikkszám

SN140055

Gyártói cikkszám

614499

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM PRO 438 5.4W 840 900lm

Lámpateljesítmény:

5.4-5.4 W

Fényáram:

900-900 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

190-190 °

Hosszúság:

450 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

166 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

900 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

25-25 mA

Átmérő:

26.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

75000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

C

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x450mm 5,4W/840 IP20