Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x600mm 6,6W/6500K 800lm SN196727 - 434761

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x600mm 6,6W/6500K 800lm SN196727

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854434761

Sonepar cikkszám

SN196727

Gyártói cikkszám

434761

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 865

LED-es fénycső 26x600mm 6,6W/6500K 800lm