Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x600mm 7,3W/4000K 1100lm IP20 SN098133 - 136410

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x600mm 7,3W/4000K 1100lm IP20 SN098133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.3-7.3 W

  • Fényáram - 1100-1100 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098133

Gyártói cikkszám

136410

Gyártói típuskód

ST8A-0.6m-7.3W-840-EM

Lámpateljesítmény:

7.3-7.3 W

Fényáram:

1100-1100 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

603 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

36-36 mA

Átmérő:

26.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Igen

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x600mm 7,3W/4000K 1100lm IP20