Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x600mm 7W 3000K 990lm IP20 G13 SN194681 - 432101

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x600mm 7W 3000K 990lm IP20 G13 SN194681

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854432101

Sonepar cikkszám

SN194681

Gyártói cikkszám

432101

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM P 600 7W 830 LEDV

LED-es fénycső 26x600mm 7W 3000K 990lm IP20 G13