LEDVANCE - LED-es fénycső 26x900mm 10,3W/230V 1700lm 4000K rövidzárral IP20 SN129845 - 454125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10.3-10.3 W
Fényáram - 1700-1700 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075454125
Sonepar cikkszám
SN129845
Gyártói cikkszám
454125
Gyártói típuskód
ST8PRO-EM 10.3 W/4000K 900 mm
Lámpateljesítmény:
10.3-10.3 W
Fényáram:
1700-1700 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
190-190 °
Hosszúság:
908 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
165 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1700 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
49-49 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
26.7 mm
Átlagos névleges élettartam:
60000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Távirányítás lehetséges:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
C
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0