Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x900mm 11,3W/4000K 1700lm forg. f. IP20 SN104922 - 136458

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x900mm 11,3W/4000K 1700lm forg. f. IP20 SN104922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11.3-11.3 W

  • Fényáram - 1700-1700 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104922

Gyártói cikkszám

136458

Gyártói típuskód

ST8A-0.9m-11.3W-840-EM

Lámpateljesítmény:

11.3-11.3 W

Fényáram:

1700-1700 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

908 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

52-52 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

26.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Igen

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x900mm 11,3W/4000K 1700lm forg. f. IP20