Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x900mm 9,7W/865 1700lm 230V SN197712 - 432224

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x900mm 9,7W/865 1700lm 230V SN197712

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854432224

Sonepar cikkszám

SN197712

Gyártói cikkszám

432224

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 865

LED-es fénycső 26x900mm 9,7W/865 1700lm 230V