LEDVANCE - LED-es fénycső 7,6W 3000K 720lm 26x600mm IP20 SN082668 - 024618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7.6-7.6 W
Fényáram - 720-720 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082668
Gyártói cikkszám
024618
Gyártói típuskód
ST8V-0.6m-7,6W-830-EM
Lámpateljesítmény:
7.6-7.6 W
Fényáram:
720-720 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
603 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Fényhasznosítás:
94 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
35-35 mA
Átmérő:
26.7 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Igen
Min. kapcsolások száma:
200000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
19 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0